ナリカ
平面鏡 C+
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
70047401
品番
ZES-1001-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
破損や怪我を防ぐ保護板やゴム枠付きです。
その他
ライン光、スポット光、保管用ソフトケース
寸法(mm)
約Φ16×L182
質量(g)
80
出力
出射口:1mW未満(JIS規格クラス2以下)
電源
単三アルカリ乾電池2本(テスト用付属)
波長(nm)
発振:650