曜日別特売
ZES-1001-87 電流磁界観察実験器 CF-3C ナリカ 70047690

ZES-1001-87 電流磁界観察実験器 CF-3C ナリカ 70047690
ZES-1001-87 電流磁界観察実験器 CF-3C ナリカ 70047690

電流磁界観察実験器 CF-3C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70047690品番ZES-1001-87
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,520
販売価格(税別)
53,200

コイルにできる磁界を観察するためのキットです。
中学校から高等学校の電流磁界実験で幅広くご利用いただけます。
複数巻き・単巻き・直線のコイル3種のセットです。すぐに実験ができるように鉄粉が付属しています
方位用磁針を組合せれば磁界の方向を観察することができます。
付属の磁界観察実験用蓄電器を利用すれば安全に、簡単に大電流を流すことができます。

仕様●全抵抗(Ω):30●単心形:覆い付き質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×95×130安全電流(A)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする