曜日別特売
LDA7D-G/E/K/1P LED電球 E26 広配光タイプ40W相当 フィリップス 70047927

LED電球 E26 広配光タイプ40W相当

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
光色昼光色
全光束(Lm)810
定格消費電力(W)6.5
内容量1個注文コード70047927品番LDA7D-G/E/K/1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。

その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)51種類昼光色口金E26定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)810ビームの開き(°)200定格寿命(時間)45000保証期間5年光色昼光色明るさ60W相当直径×高さ(mm)60×108演色指数(Ra)Ra80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする