LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70047979 品番 LDA7D-G-E17/E/K/1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。

その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)35 種類昼光色 口金E17 定格消費電力(W)6.5 全光束(Lm)810 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 光色昼光色 明るさ60W相当 直径×高さ(mm)38×70 演色指数(Ra)Ra80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする