フィリップス
フィリップスの 電球
フィリップスの LED電球
フィリップスの 一般電球タイプLED電球
LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
70048040
品番
LDA7L-G-E17/E/K/2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他
調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応
質量(g)
35
種類
電球色
口金
E17
定格消費電力(W)
6.5
全光束(Lm)
810
ビームの開き(°)
160
定格寿命(時間)
45000
保証期間
5年
光色
電球色
明るさ
60W相当
直径×高さ(mm)
38×70
演色指数(Ra)
Ra80