フィリップス
LED電球 E26 広配光タイプ40W相当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1箱(2個)
光色
温白色
昼光色
電球色
全光束(Lm)
810
1520
485
810
定格消費電力(W)
6.5
11
4.4
6.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70048076
品番
LDA7WW-G/E/K/1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他
調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応
質量(g)
51
種類
温白色
口金
E26
定格消費電力(W)
6.5
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
45000
保証期間
5年
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.6
光色
温白色
明るさ
60W相当
直径×高さ(mm)
60×110
演色指数(Ra)
Ra80