SAYI-120GA 100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ SUZUKID(スズキッド) 70048320

100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード70048320品番SAYI-120GA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。
0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。
ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。
インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。
手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。

用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブセット内容溶接機:SAYI-120G、溶接面:AVW-200ケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0) / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5) / アルミニウム:1.0~2.0出力調整半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする