用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブ
セット内容溶接機:SAYI-160G、溶接面:AVW-200
ケーブル長(m)2(アースクリップ付き)
コード長さ(m)【半自動トーチコード】約2.5
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150
定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36
定格使用率(%)20(100V)
溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6〜5.0 / 軟鋼ソリッドワイヤ:0.6〜4.5 / ステンレスノンガスワイヤ:0.8〜2.0 / ステンレスソリッドワイヤ:0.6〜4.0 / アルミニウム:0.8〜3.0
出力調整半自動溶接:20〜160A / 手棒(MMA)溶接:30〜150A
定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2
電源ケーブル3m