PRD-470 Pタイル Muji タジマ(田島ルーフィング) 70048335

Pタイル Muji

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 仕様材質区分:コンポジションビニル床タイル KT 接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 注文コード70048335 品番PRD-470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,750
この商品は色番・仕様・接着剤など32種類から選べます 他の種類を見る

時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。
単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。

工法
【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
【低温時の工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
寸法(mm)304.8×304.8 用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど 仕様材質区分:コンポジションビニル床タイル KT 性能防汚性、重歩行 厚さ(mm)2 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
注意
※耐水ベニヤ下地はセメントU10をご使用ください。
※ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。
※初期汚れ防止の表面特殊UVコーティング仕上げです。
※Mujiタイプの厚さ3.0mm品はございません。
※日常の手入れは、チリやほこりをよく取り除き、固く絞ったモップで水拭きしてください。(1日1回以上行ってください。)
※日常の手入れで落ちなくなった汚れは、水拭きののち、クリーナーを80倍の水で薄めた液でモップ拭きしてください。なお、その後樹脂ワックスを薄く2回塗布しておくと汚れにくくなります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39846014
2025-09-23
用途:
タイルごとに色差が激しい
その他業種

明らかに黄ばみが強いタイルが半分程度混ざっていました。

問い合わせしたところ、1週間ほど日光に当てれば色差はなくなるとのことでしたが、全く改善しませんでした。

そもそも、開封後 真っ先に全てのタイルを並べて、日光に1週間以上当ててからでないと安心して施行できない商品って何なのでしょう?

シンプルに手間でしかないですし、工期も無駄になります。

対象商品:
70048308
2023-07-28
用途:
部屋のDIY
自動車・二輪車・自転車関連業

床に置くように配置して使用しております。
貼る際は裏地のざらざらが気になりますが、設置後は表面が馴染んで汚れも落ちやすいので大満足です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする