ParkerTAIYO
直圧式増圧器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
スイッチ数
1
付属品
電磁弁(AC100V)付き
注文コード
70048352
品番
NBH3-40-S-1FA1
参考基準価格(税別)
¥155,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
スイッチ数・付属品
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
電磁弁(AC100V)付き
タイプ
直圧式
シリーズ
NBH
スイッチ
L3-101(AC80~220V・有接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
増圧比
11
スイッチ数
1
吐出油量(cm
3
)
77