ミニミニアイロンビーズ(アイロンビーズ直径:約2.6mm)
お買い得な単色パック(100g 約10000粒)が6袋入った単色セットです。たくさん使いたい方にピッタリ。1箱あたり約50000粒!大規模な作品にも挑戦できます。
専用のプレートにミニミニアイロンビーズを並べて、アイロンをかけるとビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。
ミニミニアイロンビーズはアイロンビーズよりも小さく、表現性に優れていますので、細かなデザインも思いのまま。いろんなデザインに挑戦してみましょう。
自分でデザインした、星やハート、動物から、絵画などまで表現できます。
ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっています。
袋入りなので、学校やサークル、教室など、分けて使うときにも便利です。
指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。
学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!
推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!
細かいデザインを作ることができます
ミニミニアイロンビーズを別売の専用プレートにならべて、イラストや文字などの作品を作ります。