曜日別特売
MB-500-24×5 ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット 創&遊 70048575

MB-500-24×5 ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット 創&遊 70048575
MB-500-24×5 ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット 創&遊 70048575
MB-500-24×5 ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット 創&遊 70048575
MB-500-24×5 ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット 創&遊 70048575

ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
黒色
黒色
赤色
白色
濃い青色
朱色
クリーム色
青色
蛍光ピンク色
ペールオレンジ色
水色
ピンク色
ベージュ色
うす水色
蛍光オレンジ色
うす緑色
紫色
オレンジ色
緑色
うす紫色
黄色
あずき色
グレー色
蛍光イエロー色
茶色
透明色
内容量1組(5セット)注文コード70048575品番MB-500-24×5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ミニミニアイロンビーズ(アイロンビーズ直径:約2.6mm)
お買い得な単色パック(100g 約10000粒)が6袋入った単色セットです。たくさん使いたい方にピッタリ。1箱あたり約50000粒!大規模な作品にも挑戦できます。
専用のプレートにミニミニアイロンビーズを並べて、アイロンをかけるとビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。
ミニミニアイロンビーズはアイロンビーズよりも小さく、表現性に優れていますので、細かなデザインも思いのまま。いろんなデザインに挑戦してみましょう。
自分でデザインした、星やハート、動物から、絵画などまで表現できます。
ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっています。
袋入りなので、学校やサークル、教室など、分けて使うときにも便利です。
指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。
学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!
推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!
細かいデザインを作ることができます
ミニミニアイロンビーズを別売の専用プレートにならべて、イラストや文字などの作品を作ります。

材質PE黒色入数約10000粒(100g)×5パック直径(mm)2.6適合年齢(歳)8以上
注意
※対象年齢:8歳以上
※アイロンを使用します。火傷や火災などの思わぬ事故の危険がありますので必ず大人の方といっしょに作ってください。
※ビーズはとても小さいです。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
※長期間日光(紫外線)にあてますと変色の恐れがありますのでご注意ください。
※ビーズ画像の色見は撮影環境などで現物の色見と異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする