アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ・国産高耐光生地)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70048600 品番4033-F
参考基準価格(税別)¥2,399 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日焼けに強い日本製の超高耐光生地を高品位なパンチングメッシュ処理で仕上げたアポロキャップになります。生地素材はポリエステル90%+コットン10%を採用し、色濃く精悍な印象の紺色です。金糸の刺繍にもこだわり、顔を向けた時に遠目にも相手に真っすぐ意思を投げかけるような存在感を引き立てます。真夏にこそ被っていただきたいメッシュアポロキャップです。

用途警備業、パトロール、防暑、防寒、防砂、装飾 セット内容アポロキャップ × 1 ネイビー サイズF / フリー 混率(%)ポリエステル90、コットン10 頭囲(cm)56〜60
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする