洗濯できる電熱ベスト40306+モバイルバッテリー10,000mAhセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70048706 品番 40306-L、61480001
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストとモバイルバッテリーのセットです。前ファスナーにすることで、より高い保温性を実現しました。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ、便利にご使用いただけます。付属のバッテリーを充電をするだけですぐにご使用いただけるセットです。

用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストとUSBモバイルバッテリーのセット。 セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個 種別発熱防寒ベスト(電池式) ブラック サイズL 備考1着セット 内容バッテリーセット 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36 着丈(cm)62 機能発熱・防寒・伸縮性 バッテリー5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A 充電時間約6時間 ※5V/2A〜3Aの充電器をお使い下さい。 発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40 使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用に際して安心安全な設計をしておりますが以下の注意を必ずお守り下さい。
※低温火傷防止のために2時間のタイマーで電源が自動的にOFFになります。再度、電源を入れるには1.バッテリー、2.ウェアの順に電源を入れ直して下さい。
※素肌の上から直接着用しないで下さい。
※就寝・仮眠時に使用しないで下さい。
※分解・修理・改造は絶対に行わないで下さい。
※違和感・異常を感じた場合、すぐ着用を中止して電源をOFFにしてバッテリーを外して下さい。
※洗濯後の生乾き状態、雨や雪等で湿った状態では使用しないで下さい。
※低温火傷に注意をして適温にてご使用下さい。
※ (低温火傷は地肌に直接60℃で1分間、50℃で3分間、42℃で6時間で皮下組織に深刻な症状が出ると言われています)
※乳幼児の手が届かないよう心掛けて下さい。
※ご使用後は忘れずにUSBモバイルバッテリーの充電を行って下さい。充電は5V/2A〜3A推奨です。
※ (容量がゼロの状態は24h放置でも著しくバッテリーが痛みます)
※バッテリーの温度が0℃以下の時は絶対に充電をしないで下さい。一気に劣化が進み、膨張・自然発火等の重篤な危険を伴う恐れがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする