10×21RCUWP DGR 双眼鏡 10×21RCUWP DGR OM OM SYSTEM 70048889 10×21RCUWP DGR 双眼鏡 10×21RCUWP DGR OM OM SYSTEM 70048889 10×21RCUWP DGR 双眼鏡 10×21RCUWP DGR OM OM SYSTEM 70048889

双眼鏡 10×21RCUWP DGR OM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70048889 品番10×21RCUWP DGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンパクトでスタイリッシュな防水タイプの双眼鏡 10×21RCUWP。
防水機能がついたコンパクトタイプ。折りたたみができる設計で、持ち運びも便利です。
【防水機能】
水深1メートルの水中に5分間つけても問題ありません。沢登りなどを楽しむ際に大活躍します。
【折りたたみできるから携帯に便利】
折りたたみ式で小さくたたんで持ち運びできます。 山歩きや海外旅行などで大活躍します。
【扱いやすいから、初めてでも安心】
眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単です。 初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめます。

付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ ダークグリーン 質量(g)215 倍率(倍)10 最短合焦距離約3m〜∞ 対物レンズ有効径(mm)21 レンズ構成接眼:2群3枚/対物:1群2枚 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)107×88×38 1000m先の視野(m)89 明るさ4.4 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.1 アイレリーフ(mm)8.4 実視界(°)5.1
注意
※仕様は予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする