8×21RC UWP GRN 双眼鏡 8×21RC UWP GRN OM OM SYSTEM 70048907 8×21RC UWP GRN 双眼鏡 8×21RC UWP GRN OM OM SYSTEM 70048907 8×21RC UWP GRN 双眼鏡 8×21RC UWP GRN OM OM SYSTEM 70048907 8×21RC UWP GRN 双眼鏡 8×21RC UWP GRN OM OM SYSTEM 70048907 8×21RC UWP GRN 双眼鏡 8×21RC UWP GRN OM OM SYSTEM 70048907

双眼鏡 8×21RC UWP GRN OM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70048907 品番8×21RC UWP GRN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

コンパクトでスタイリッシュな防水タイプの双眼鏡 8×21RC UWP。
防水機能がついたコンパクトタイプ。折りたたみができる設計で、持ち運びも便利です。
【防水機能】
水深1メートルの水中に5分間つけても問題ありません。沢登りなどを楽しむ際に大活躍します。
【折りたたみできるから携帯に便利】
折りたたみ式で小さくたたんで持ち運びできます。 山歩きや海外旅行などで大活躍します。
【扱いやすいから、初めてでも安心】
眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単です。 初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめます。

付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ グリーン 質量(g)215 倍率(倍)8 最短合焦距離約3m〜∞ 対物レンズ有効径(mm)21 レンズ構成接眼:2群3枚/対物:1群2枚 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)106×88×38 1000m先の視野(m)110 明るさ6.8 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.6 アイレリーフ(mm)10.4 実視界(°)6.3
注意
※仕様は予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする