双眼鏡 8×21RC II MGT OM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70048941 品番8×21RC II MGT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

いつでも、どこでも、大接近。小型・軽量を徹底的に極めたデザイン性の高い双眼鏡 Trip light 8×21 RC II。
携帯性を重視し、小さく折りたたんだ状態で持ち運び可能です。
【ケータイ感覚で持ち歩けるから旅行に便利】
折りたたみ式で小さくたたんで持ち運びできます。 海外旅行や山歩きなどで大活躍します。
【軽いから長時間見ても疲れにくい】
コンサートや観劇など、長時間使っても疲れにくい軽さの190gです。
【暗い場所でも見やすい】
コンパクトながら、見やすい設計です。 美術館・博物館など薄暗い場所でも快適です。
【扱いやすいから、初めてでも安心】
眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単です。 初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめます。
・目当てリング:眼鏡使用時は収納状態で、裸眼時は引き出して使用できます。
・視度調整リング:視度調整リングを調整すれば、左右の視力が異なる方でも快適にご覧になれます。

付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ マゼンタ 質量(g)190 倍率(倍)8 最短合焦距離約3m 対物レンズ有効径(mm)21 レンズ構成3群5枚 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)106×88×38 1000m先の視野(m)110 明るさ6.8 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.1 アイレリーフ(mm)11.5 実視界(°)6.3
注意
※仕様は予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする