本体主画像

VC-SL140DS(C) ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー 東芝 70048977 VC-SL140DS(C) ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー 東芝 70048977 VC-SL140DS(C) ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー 東芝 70048977 VC-SL140DS(C) ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー 東芝 70048977 VC-SL140DS(C) ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー 東芝 70048977 VC-SL140DS(C) ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー 東芝 70048977

ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70048977 品番 VC-SL140DS(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

2025年度グッドデザイン賞受賞!ダストステーション搭載のコードレスクリーナー。インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインで、リビングに置いて見つけたごみをその場で直ぐにお掃除。毎回のゴミ捨てはダストステーションにおまかせ、本体を戻すとダストステーションの吸引が開始し本体に溜まったゴミを吸い取ります。お掃除もお手入れも全てがクイックで、毎日のお掃除も気持ちよく快適。
強力パワーと軽い操作感、自走式ヘッドでスイスイ走り「床見極めセンサーplus」が様々な床を見極め最適にお掃除します(自動モード時)。
延長管を外すだけで簡単にハンディクリーナーとして使用したり、付属アタッチメントで隙間やカーテンレールなど様々な場所が楽にお掃除可能です。また、吸い拭き2WAYワイパーでゴミを吸引しながら拭き掃除まで同時に完了。
ダストステーションの集じん部は紙パックで清潔に廃棄でき、お手入れ部品は水洗いも可能。本体フィルターはダストステーションに戻すたびエアー洗浄でリフレッシュ。気持ちよくご使用いただけます。
フィットグリップ、スイング連動、床ピタ設計

付属品吸い拭き2WAYワイパー、2WAYノズル、お手入れブラシ、紙パック1枚(VPF-12) 仕様滑らか自走ヘッド(モーター式自走式)、水洗い可能、床ピタ設計 その他【センシング】床見極めセンサーplus シフォンベージュ タイプ本体:コードレスクリーナー サイクロン式、ダストステーション:紙パック式 消費電力(W)自動吸引時:500、本体充電時:20、充電完了後:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:258×118×1092、収納時:258×265×1076、ダストステーション:228×265×769 集塵容量(L)本体:0.03、ダストステーション:0.8 バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー(充電時間3時間) 標準質量(kg)1.4(本体、延長管、ヘッド、バッテリーの合計)、本体質量:0.9(バッテリー含む) 連続起動時間(分)標準:40(ヘッド不使用時)、35(ヘッド使用時)、自動:10〜20、強:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする