付属品充電スタンド、ワンタッチブラシ、すき間ノズル、紙パック1枚(VPF-31)
仕様滑らか自走ヘッド(モーター式)、水洗い可能(ブラシ・お手入れカバー)
その他【センシング】床見極めセンサーplus
色シフォンベージュ
タイプコードレスクリーナー紙パック式
消費電力(W)本体充電時:22、充電完了後:0.332、充電完了後:1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:258×151×1066、収納時:288×288×1051
集塵容量(L)0.7
バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー
標準質量(kg)1.5(本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計)、本体:1(バッテリー含む)
連続起動時間(分)標準:45(ヘッド使用時)、60(ヘッド不使用時)、自動:10〜20、強:8