※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS12 コーナーゴムパットちび4P ブラウン カーボーイ 70049056 BS12 コーナーゴムパットちび4P ブラウン カーボーイ 70049056 BS12 コーナーゴムパットちび4P ブラウン カーボーイ 70049056 BS12 コーナーゴムパットちび4P ブラウン カーボーイ 70049056 BS12 コーナーゴムパットちび4P ブラウン カーボーイ 70049056 BS12 コーナーゴムパットちび4P ブラウン カーボーイ 70049056

コーナーゴムパットちび4P ブラウン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード70049056 品番BS12
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

あぶない!と思った時では遅すぎる!
優れたクッション性で、ぶつかった時の衝撃を吸収します。
専用両面テープ入りで、簡単に取り付けられます。

用途ご家庭の危険箇所(コーナーや家具)での事故を防ぎます。 材質NBR(発泡ゴム)/アクリル系粘着剤 寸法(mm)高24×長50×深22×厚6、付属両面テープ:長180×幅9×厚0.2 ブラウン 耐荷重(g)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする