ポータブル洗面台(汚水タンク付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70049230 品番J2616
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途
工具不要で簡単に設置でき、必要な場所ですぐに手洗い環境を整えられます。
足踏み式ポンプで、両手がふさがっていても衛生的に手洗い可能です。
キャスター付きで水が入っていても簡単に移動することが可能です(本体のみ)。
水タンク17L、液体石鹸タンク3L、汚水タンク24Lの大容量設計です。
災害時・介護・キャンプ・イベントなど、様々なシーンで活用可能です。
付属品汚水タンク、取扱説明書、漏斗 材質本体:HDPE 蛇口、ソープディスペンサー:ステンレス 寸法(mm)【本体】500×330×830【汚水タンク】490×320×230 質量(kg)5 備考【ワンプッシュ量】足踏み式ポンプ:約200ml、ソープディスペンサー:約2ml 容量(L)水タンク:17、液体石鹸タンク:2.5-3、汚水タンク:24 ホース長さ(cm)【排水ホース】約30-150
注意
※飲料水には使用しないでください。
※水タンクの水量が3Lを下回ると、水が出にくくなる場合があります。
※吸気が妨げられないよう、エアリリースキャップを常に清潔に保ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする