※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70049257 品番CDG1ZA25-135Z1-M9NL
参考基準価格(税別)¥15,970 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 形式エアクッション クッションエアクッション ジャバラジャバラなし チューブ内径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類M5×0.8 シリンダストローク(mm)135 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、横取出、リード線3m、適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5〜28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする