※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の 雑巾・クロス・ふきん
カラー太陽雑巾 10枚入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70049309
品番
58007
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カラーバリエーションで場所用途により使い分けができます。中厚タイプ。
用途
学校では教室用、床用、机用、窓用、トイレ用等。工場では工程別の色分け管理。病院ではゾーイングによる衛生管理など
材質
綿
色
ピンク
質量(g)
45(1枚当たり)
寸法(cm)
20×28