タオル雑巾 10枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70049318 品番 58008
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

白無地のタオル雑巾です。

仕様やや薄口タイプ 種別No.35 材質綿 質量(g)35(1枚当たり) 寸法(cm)20×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする