※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の モップ
八ツ矢工業の モップメンテナンス剤
マジカル液
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
4
注文コード
70049695
品番
69012
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
化学モップ再生剤です。モップ、雑巾に染み込ませると、集塵効果、保塵効果が向上します。
質量(kg)
3.5
容量(L)
4
寸法(cm)
容器:20×11×26.6