※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の マット・スノコ
八ツ矢工業の ジョイント式スノコ
ジムマット 緑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
30×60
種別
フチ
注文コード
70050490
品番
75051
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ジョイントできるゴム製マット。
種別
フチ
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
9.5
質量(kg)
2.5
寸法(cm)
30×60