※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
ジムマット 緑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法(cm)
60×60
種別
コーナー
注文コード
70050499
品番
75052
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ジョイントできるゴム製マット。
種別
コーナー
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
9.5
質量(kg)
3.5
寸法(cm)
60×60