※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブロツクターフ フチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別中フチ メス 注文コード70050736 品番80013
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

ブロックターフ用ふちです。

種別中フチ メス 材質エバテート 厚さ(mm)15 質量(g)44 寸法(cm)7.5×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする