※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の バルコニーまわり
八ツ矢工業の 人工芝
八ツ矢工業の ジョイント式人工芝
ブロックターフ フチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70050745
品番
80014
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ブロックターフ用ふちです。
種別
角フチ
材質
エバテート
厚さ(mm)
15
質量(g)
18
寸法(cm)
7.5×7.5