※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の マット・スノコ
八ツ矢工業の ジョイント式スノコ
V8チェッカー組立品 緑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70050840
品番
80522
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
優れた水はけ性能のマットです。V8チェッカーマットの組立完成品です。
材質
エバテート
厚さ(mm)
12
質量(kg)
0.85
サイズ
小
寸法(cm)
40×70