20W コンセントチャージャー C+A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70050971 品番TAP156UCK
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

単体使用時最大20WのUSB PD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計
90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利
海外でも使用できるAC100V〜240V対応

質量(g)40 出力[USB-C]単体使用時最大20W / DC5V 3A、9V 2.22A / 12V 1.67A / [USB-A]単体使用時最大18W / DC5V 3A、9V 2A / 12V 1.5A / [2ポート使用時]合計最大DC5V 3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×38.5 (ACプラグ含まず) 入力AC100V〜240V 50/60Hz / 0.5A max ポートUSB-C(Power Delivery)×1 / USB-A×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする