20W コンセントチャージャー Cx2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70050980 品番TAP156C2K
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時
USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応
海外でも使用できるAC100V〜240V対応
90°可動収納式プラグ採用

接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分 ポート【USB-Cポート12】USB PD20W / (5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする