30W コンセントチャージャー C+A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70050998 品番TAP157UCK
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”
Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応
便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計
海外でも使用できるAC100V〜240V対応
持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用

その他【合計最大15W(5V/3A)】2ポートで自動振分 接続【2ポート同時使用時】USB PD非対応 ポート【USB-Cポート】USB PD30W / (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)、【USB-Aポート】QC18W / (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする