LIGHTNINGカーチャージャ4.8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70051059 品番TK132LK
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に充電が可能。
充電/データ転送対応Lightningケーブル(約1.2m)1本付属。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。

材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース) ブラック 質量(g)約21(本体)、約31(ケーブル) ケーブル長(m)1.2 定格出力DC5V 4.8A(合計最大出力) 定格入力DC12V/24V 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする