多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の スマホストラップ
多摩電子の ネックストラップ
ショルダーポーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70051068
品番
TPS16B
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
6.7インチまでのスマホに対応
ファスナー付きサイドポケット
5枚収納可能なポケット付き
用途
スマホを入れてちょっとしたお財布代わりに
デザイン性と実用性重視のショルダータイプ
材質
【本体・ストラップ】PUレザー【金具類】合金
色
ブルー
本体質量(g)
約110(ストラップ含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
104×180×30(ストラップ除く)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×15×165(スマホポケット)
収納枚数(枚)
5