多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の モバイルバッテリー/充電器
多摩電子の AC充電器
PD45Wコンセントチャージャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70051086
品番
TAP154UCW
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
USB-AポートとUSB-Cポート搭載
スマホはもちろん、タブレットやノートパソコンにも対応
用途
窒化ガリウム(GaN)採用で低発熱と小型・軽量化を実現
最大出力45WでUSB PD機器を超急速充電
材質
(本体ケース)PC / (ACプラグ)銅合金
色
ホワイト
質量(g)
84
出力
[USB-C] 単体使用時最大45W / DC5V 3A、 9V 3A、 / 12V 3A、15V 3A、 / 20V 2.25A / 2ポート使用時最大30W / [USB-A] 単体使用時最大18W / DC5V 3A、 9V 2A、 / 12V 1.5A / 2ポート使用時最大 / DC5V 2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×49×49 (ACプラグ含まず)
入力
AC100V〜240V / 50/60Hz 1.3A max
ポート
USB-C(Power Delivery)×1、 / USB-A×1