スピーカーフォンUSB接続

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70051095 品番TSK95K
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

WEB会議に最適!マイク&スピーカーの1台2役スピーカーフォン
ミュート機能搭載でマイクを一時的に停止し、こちら側の音声を相手に聞こえなくすることが可能
エコーキャンセル機能搭載でクリアな音質を実現
ハイパワー3W出力で音楽再生など小型スピーカーとしても使用可能
無指向性マイク搭載で半径約2mの範囲で集音可能

シルバー 範囲【集音】半径約2m程度/360°※使用状況などにより異なります。 周波数特性100〜5,000Hz 最大出力【スピーカー部】実用最大出力3W(モノラル) インピーダンス 再生周波数(Hz)80〜12,000 音圧(dB/m)76(±3dB) 指向性【マイク部】指向性無指向性マイク2個搭載(モノラル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする