PD65Wチャージャー C×2+A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70051120 品番TAP148UC2W
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。
最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。
大容量のポータブル電源の充電にも最適。
USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。
3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。
持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。
海外でも使えるAC100V-240V対応

接続【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W ポート【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする