骨伝導BTヘッドセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70051129 品番TBS57K
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

耳をふさがない解放感、骨伝導ワイヤレスヘッドセット
通話も可能なハンズフリー機能搭載
通話・音楽再生最大約6時間、悪天候でも使える防水IPX4準拠
Bluetooth Ver5.0を搭載。スポーツやランニングに最適

ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×48×130 通信方式Bluetooth Ver5.0 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間2.5時間 保護【コンテンツ保護】SCMS−T対応 ペアリング最大ペアリング登録8台 通信距離(m)見通し10 (Power Class2) 再生時間(時間)最大6 連続待受時間最大200時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大6 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする