IPHONE用HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70051165 品番TSK72H20W
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

かんたん大画面表示!iPhone用HDMIケーブル
iPhone/iPadの映像と音声を、HDMI入力ポート搭載ディスプレイに出力
解像度1920×1080ピクセルのFull HD出力対応
映像・音声を出力しながらiPhoneの給電に対応

ホワイト 質量(g)60 電源DC5V 1A以上のUSB電源 ケーブル長(m)(HDMI〜USB-Aメス)約2.0/(HDMI〜USB-Aオス)約1.0 最大解像度Full HD 1920×1080(60Hz) コネクタHDMI/USB-Aオス(給電用)/USB-Aメス(Lightningケーブル接続用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする