その他【リフレッシュレート】最大0.266×0.266mm【色域】DCI-P3 98.5%
質量(kg)【スタンド装着時】10.4【スタンド非装着時】7
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド装着時】888 × 491〜611 × 310【スタンド非装着時】888 × 404 × 198
コントラスト比1500000:1
画素ピッチ0.266×0.266mm
表示色約10.7億色
解像度3440×1440
視野角178°/ 178°(CR≧10)
応答速度0.03ms (GTG)
入力電源100-240V(50/60Hz)
色(本体)ブラック
出入力端子DisplayPort入力×1、DisplayPortバージョン×1.4、HDMI入力×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1、USBダウンストリーム×2(USB 3.0)、USBアップストリーム×1(USB 3.0)
曲率半径800R
アスペクト比21:9
最大輝度(cd/m2)1300(APL 1.5%)
モニターサイズ39
パネル駆動方式OLED
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)915×383
輝度(cd/m2)275