G14DBBVL(LYPK)L 14.4Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 HiKOKI(旧:日立工機) 70057243

14.4Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70057243 品番G14DBBVL(LYPK)L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモーター搭載でクラスNO.1の作業量(メーカー比)。
細径で握りやすく、小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しが良く、効率の良い作業が可能。

電圧(V)14.4 充電時間(分)約30 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:4700〜9000 砥石寸法(mm)厚さ6 付属品レジノイドトイシ、ホイルガード、サイドハンドル、スパナ、蓄電池、急速充電器、電池カバー、ケース 全長(mm)326 質量(kg)2.2(蓄電池装着時) 全高(mm)(ギアカバー)60 砥石径(Φmm)100 モーターブラシレスモーター バッテリー電圧(V)14.4 充電器形名UC18YDL
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70057252
2019-11-22
用途:
鉄等への切断・研磨作業

おそらくハイコーキの14.4Vとしては、最後の機種になると思います。パワーのみを求めると少々不満に感じる人もいると思いますが、充電式と割り切って使えば十二分に使えます。旧タイプより大きく重くなっていますが、持った感触も悪くなく、かえって使いやすいです。また、G14DSLのケースがそのまま使用することができたのはうれしい発見でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする