明治機械製作所
明治機械製作所の コンプレッサー
明治機械製作所の コンプレッサー周辺機器
圧縮機本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70057426
品番
GEO-4.5C
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
一段圧縮機の本体は各種機器への組込用、あるいは定置型用としてご使用いただけます。
BN形は低圧での使用に最適で出力に比較し吐出し空気量が多く、また低騒音タイプです。
種類
低騒音
質量(kg)
31
形式
GE-33CS
溝数
2
運転方式
連続運転
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.69(7)
使用油
CO-68
吐出空気量(L/min)
450
定格出力(kW[PS])
3.3(4.5)
回転速度
1700mm
-1
溝の形
A
管径
(吐出)Rp1/2
プーリ外径(mm)
325
オイル量(L)
0.58/0.26
シリンダ径×行程×数(mm)
65×56×2
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050