明治機械製作所
明治機械製作所の コンプレッサー
明治機械製作所の タンクマウント型コンプレッサー
軽便式エンジンコンプレッサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
タンク容量(L)
150
吐出空気量(L/min)
215
注文コード
70057557
品番
GKEH-22E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥535,000
この商品は
タンク容量・吐出空気量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
吐出空気量(L/min)
215
定格出力(kW[PS])
3
タンク容量(L)
150
質量(kg)
187
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1310×520×929
エンジンタイプ
空冷ガソリン
運転制御方式
アンローダ式
制御圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.18〜1.37(12〜14)
空気取出口(B)
G1/4×1、Rc1/2×1
使用油
CO-68
圧縮機
BTH-22E
オイル量(L)
0.55/0.25
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300