明治機械製作所
明治機械製作所の コンプレッサー
明治機械製作所の タンクマウント型コンプレッサー
軽便式エンジンコンプレッサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
タンク容量(L)
213
吐出空気量(L/min)
380
注文コード
70057566
品番
GKEH-37AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥665,000
この商品は
タンク容量・吐出空気量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
吐出空気量(L/min)
380
定格出力(kW[PS])
5
タンク容量(L)
213
質量(kg)
234
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1380×610×1060
エンジンタイプ
空冷ガソリン
運転制御方式
アンローダ式
制御圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.18〜1.37(12〜14)
空気取出口(B)
G1/4×1、Rc1/2×1
使用油
CO-68
圧縮機
BT-37
オイル量(L)
1.36/0.94
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
離島
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600