画像準備中

オイルフリー圧縮機本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW[PS])2.2(3) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.93(9.5) 吐出空気量(L/min)240 注文コード70057593 品番BFOP-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥372,000
この商品は定格出力・最高圧力・吐出空気量など14種類から選べます 他の種類を見る

オイルフリーだから油分を含まないクリーンエアが得られます。
また排出ドレンにも油分が含まれないので処理が容易です。
オイル点検や給油作業が不要です。
シリンダカバーの冷却フィンを高くし、外気との接触面積を大きくし冷却効果を高めました。
ピストンピンに熱が伝わりにくい構造の為、ピストンからの熱影響が少なく、ニードルベアリングへの温度上昇を抑えます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)240 定格出力(kW[PS])2.2(3) 質量(kg)40.5 運転方式断続運転 回転速度650mm-1 形式FOH-22A 溝数1 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.93(9.5) 溝の形B 管径(吐出)Rp3/4 プーリ外径(mm)341 シリンダ径×行程×数(mm)82×60×2
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする