明治機械製作所
明治機械製作所の コンプレッサー
明治機械製作所の タンクマウント型コンプレッサー
軽便式エンジンコンプレッサ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70057733
品番
GE-15ES
参考基準価格(税別)
¥358,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
吐出空気量(L/min)
200
タンク容量(L)
10
質量(kg)
71
仕様
スローダウン装置搭載
幅(mm)
965
高さ(mm)
596
種類
小型/軽量
奥行(mm)
444
潤滑方式
給油式
エンジンタイプ
ガソリン
運転制御方式
自動アンローダ式(連続式)
空気取出口(B)
G1/4×1
原動機定格出力(PS)
2
駆動方式
リコイル方式
使用油
CO-68
圧縮機
GEO-2D
制御圧力(MPa)
0.59〜0.69
オイル量(L)
0.4/0.15
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800