画像準備中

オイルフリーハンディコンプレッサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70057742 品番SIRE WHITE
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)(0.7MPa時)145、(0.2MPa時)102 制御圧力(MPa)(通常)3.2〜4.2/(パワフル)3.8〜4.2/(低速)3.2〜4.2 定格出力(kW[PS])1.25 電圧(V)単相100(50/60Hz) 騒音レベル(dB(A))(通常)62/(パワフル)62/(低速)59 タンク容量(L)9 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×317×363 運転制御方式インバータ方式 空気取出口(B)(一般圧)標準クイックジョイント×2、(高圧)高圧クイックジョイント×2 取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])(一般圧)0〜1.1、(高圧)0.5〜2.5
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする