画像準備中

低圧小型汎用コンプレッサ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70057794 品番 LW-37 5P(IE3 50HZ)
参考基準価格(税別)¥693,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)510 定格出力(kW[PS])3.7(5) 電圧(V)三相200 騒音レベル(dB(A))67 タンク容量(L)138 質量(kg)242 種類小型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1361×532×1060 運転制御方式断続運転 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59〜0.69(6〜7) 空気取出口(B)G1/4×1、Rc1/2×1 使用油CO-100 圧縮機BN-37A オイル量(L)1.5/1
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする