明治機械製作所
明治機械製作所の コンプレッサー
明治機械製作所の タンクマウント型コンプレッサー
低圧小型汎用コンプレッサ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70057803
品番
LW-37 6P(IE3 60HZ)
参考基準価格(税別)
¥693,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
吐出空気量(L/min)
510
定格出力(kW[PS])
3.7(5)
電圧(V)
三相200/220
騒音レベル(dB(A))
67
タンク容量(L)
138
質量(kg)
242
種類
小型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1361×532×1060
運転制御方式
断続運転
制御圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.59〜0.69(6〜7)
空気取出口(B)
G1/4×1、Rc1/2×1
使用油
CO-100
圧縮機
BN-37A
オイル量(L)
1.5/1
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500